日進
日進の エンドミル
日進の 超硬エンドミル
日進の スクエア超硬エンドミル
ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59638708
品番
SPGFR4-12-0.5R
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
剛性が非常に高く高寿命
過酷な条件下で高速切削が可能
難削材のドライ切削に強い
難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)
12
刃数
4
全長(mm)
75
刃長(mm)
32
表面処理
SPWC
コーナーR(mm)
0.5
ねじれ角(°)
40/42
刃径(mm)
12