日進
日進の エンドミル
日進の 超硬エンドミル
日進の スクエア超硬エンドミル
ホワイトエンドミル SPHFL4-12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59638927
品番
SPHFL4-12
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐熱性脳が非常に高い
過酷な条件下で高性能な切削が可能
難削材のドライ切削に強い
超芯厚設計
軸径(Φmm)
12
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
40
首径(mm)
Φ11.9
有効長(mm)
60
表面処理
SPWC
ねじれ角(°)
51
刃径(mm)
12