EARTH MAN
超硬トリマ・ルータービット ギンナン面ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
59638942
品番
TRBP-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途
木材や樹脂などの飾り面加工に。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
(ベアリング)9.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
(刃部サイズ)29×14
寸法R(mm)
(刃部サイズ)9.5