日進
日進の エンドミル
日進の 超硬エンドミル
日進の スクエア超硬エンドミル
ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59638945
品番
SPHFR4-12-0.5R
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
耐熱性脳が非常に高い
過酷な条件下で高性能な切削が可能
難削材のドライ切削に強い
超芯厚設計
軸径(Φmm)
12
刃数
4
全長(mm)
75
刃長(mm)
30
表面処理
SPWC
コーナーR(mm)
0.5
ねじれ角(°)
51
刃径(mm)
12