日進
日進の エンドミル
日進の ハイスエンドミル
日進の スクエアハイスエンドミル
ショートエンドミル SPHFS4-1.5-4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59639049
品番
SPHFS4-1.5-4
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている
耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)
4
刃数
4
全長(mm)
45
刃長(mm)
1.5
表面処理
SPWC
ねじれ角(°)
51
刃径(mm)
1.5