ショートエンドミル SPHFS4-2.5-4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59639085 品番SPHFS4-2.5-4
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている
耐熱性能が非常に高い

軸径(Φmm)4 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)2.5 表面処理SPWC ねじれ角(°)51 刃径(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする