日進
日進の エンドミル
日進の ハイスエンドミル
日進の スクエアハイスエンドミル
ショートエンドミル SPHFS4-8-8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59639101
品番
SPHFS4-8-8
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている
耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)
8
刃数
4
全長(mm)
45
刃長(mm)
8
表面処理
SPWC
ねじれ角(°)
51
刃径(mm)
8