超硬トリマ・ルータービット サジ面ビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59639107 品番TRBP-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません

軸径(Φmm)6 用途木材や樹脂などの飾り面加工に。 幅(mm)(ベアリング)12.7 寸法(幅W×高さH)(mm)(刃部サイズ)25×13 寸法R(mm)(刃部サイズ)6.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59639107
2019-10-31
用途:
トリマー作業

普通に良く切れます、当たりも割りとなめらかです
堅木に使いましたが,難なくスムーズにいきます。たまに使うぐらいなら、お買い得です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする