ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59639137 品番SPWFRL4-10-0.5R
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い
潤滑性の高いフルート形状
切削抵抗を分散できる刃形状
独自開発の側面曲線刃形状

軸径(Φmm)10 刃数4 全長(mm)100 刃長(mm)10 表面処理SPWC コーナーR(mm)0.5 ねじれ角(°)35/45 刃径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする