日進
日進の エンドミル
日進の ハイスエンドミル
日進の スクエアハイスエンドミル
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59639180
品番
SPWF5-8
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い
潤滑性の高いフルート形状
切削抵抗を分散できる刃形状
独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)
8
刃数
5
全長(mm)
60
刃長(mm)
24
表面処理
SPWC
ねじれ角(°)
35/45
刃径(mm)
8