モノタロウの ガラス・樹脂・金属容器
モノタロウの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
モノタロウの ドラム缶
ステンレスドラム缶 クローズ缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
59639426
品番
-
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
SUS304の材質を使用した、クローズドタイプのドラム缶です。
耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
クローズドタイプのため、液体などの保管・運搬に最適です。
用途
液体の保管・運搬用に
材質
SUS304
質量(kg)
26.5
タイプ
クローズ缶
容量(L)
200
内径(Φmm)
567
全高(mm)
895
外径(Φmm)
581
板厚(mm)
1.5
内高(mm)
847
注意
※屋外で保管する場合は、水に漬かることがない場所で、地面に直置きせず、風雨にさらさないでください。特に、天板に雨水が溜まらないように、防水シートなどで天板を覆ってください。
※段積みせず、平置きしてください。
※定期的に錆や腐食の状況や、天板の膨れ(内容物の腐食によるガスの発生)などをチェックしてください。
※海辺など、塩害のある地域での保管は腐食の進行がはやいので、こまめに点検してください。
※11缶以上のご注文は分納となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000