EARTH MAN
EARTH MANの 切断
EARTH MANの 切断機用カッター(チップソー)
充電式丸のこ用チップソー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59639572
品番
DMP-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
外径(Φmm)
110
刃数(p)
30
刃厚(mm)
1.4
適合材
木材・合板
用途
木材・合板の切断に。