TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の バイス/クランプ/ハンドプレス
TAKAGI(高儀)の クランプ
TAKAGI(高儀)の シャコ万力
スライド式Fクランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59640193
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
スライド式で作業性抜群。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
約150
アゴの深さ(mm)
約65
セット内容
保護キャップ付
用途
接着作業・材料固定などに。