代表画像
岩崎電気
LEDioc LEDライトバルブG 15W ナトリウム色 〈E26口金〉
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
59640641
品番
LDS15L-G/G721A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
材質(本体)
硬質ガラス
質量(g)
185
使用温度範囲(℃)
-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度
消費電力(W)
18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)
相関色温度(K)
2100
全光束(Lm)
2500
平均演色評価数
Ra70
光源色
ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)
135.8(100V)、138.8(200V)、137.3(242V)
点灯方向
ユニバーサル点灯
LED寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
ワット数
15W〈E26口金〉
注意
※LEDライトバルブGは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※LEDライトバルブGには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが点灯しません。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。