曜日別特売
CH-100 コードホルダー TAKAGI(高儀) 59640857

コードホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード59640857品番CH-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
用途
電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質PP巻取長さ(m)35(外径約Φ9mmの場合)
注意
※巻く物によって巻取容量は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-27
用途: 電動芝刈り機コード収納用
自動車・二輪車・自転車関連業

電動芝刈り機のコード20mの収納用に購入しました。
20m巻いても、あと10mは巻けるくらいの余裕があります。
コードホルダーのおかげで、スッキリキレイに収納できました。

対象商品 : 59640857
2019-12-17
用途: 延長コードの整理20m
建設業・工事業

画面で見たときには20m負けるかなと思いましたが、実物は30mでも巻けるくらい余裕がありました満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする