パイプカッター替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59640997 品番 SB-3018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
最大切断能力(mm)(肉厚)3 適合機種PC-100・PC-200 材質(刃)SK-2 製品サイズ(mm)(直径)約Φ18、(厚さ)約3 用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。 タイプ一般切削用
注意
※ステンレスや一部鋼材には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする