パイプカッター替刃HSS

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59641006 品番 SB-3018HS
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
最大切断能力(mm)(肉厚)3 適合機種PC-100・PC-200 製品サイズ(mm)(直径)約Φ18、(厚さ)約3 用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。 タイプステンレス用 材質(刃)HSS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59641058
2021-12-17
用途:
単管パイプで小屋を作る
その他業種

検索時に検索時に単管の切断には、替え刃を用意しておくよう書いてありましたが、現在の3本切断では異常有りませんので未使用です。

対象商品:
59641006
2021-08-12
用途:
パイプの切断
建設業・工事業

ステンレスパイ(薄肉)や真鍮パイプ(薄肉)の切断に使います。
特段凄い事はなく製品も価格も普通です。
しいて言えばもっと安いと消耗的に軽い気持ちで取り換えられる。

対象商品:
59641058
2018-10-31
用途:
ハウスパイプのカットに
有限会社御光福園芸 様 (農・林・水産業)

ハウスの直管パイプをカットするのに使用してます。長時間使用すると刃が丸くなるので、予備に購入しておくと便利です。

対象商品:
59641058
2019-06-28
用途:
スチール製単管の切断作業
建設業・工事業

スチール製の単管が簡単にきれいに切断できます。本体をモノタロウさんで購入して付属の刃がとてもよく切れるので、ステンレスは切りませんが同じものと思われるステンレス用を購入しました。

2019-03-07
用途:
単管パイプのカット

材質(HSS)ってこんなに潰れやすいのかと思うくらい潰れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする