MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1式) 注文コード59641097 品番AS-02020-00
参考基準価格(税別)¥271,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

設定が簡単なLCDディスプレイ
マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御
温度較正機能内蔵
多彩なブロックから選択可能で交換も簡単
停電時の自動復帰機能装備

セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書 質量(kg)≦8.5 電源120V、50/60Hz、250W 温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170 精度(℃)0.1 測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃) 機能ヒーティング/クーリング/ミキシング 速度ミキシング:200-1500RPM タイマー設定1分-99時間59分 温度設定範囲(℃)0-100(@室温≦20、4-100(室温≦25、10-100(室温≦30 直径(mm)2 加熱時間≦10分(20→100℃) 冷却時間(100→20℃)≦15分/(室温→室温-20℃)≦20分
注意
※ミキシング速度の最高スピードは使用するブロックモジュールに依存します。
※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする