EARTH MAN
EARTH MANの 圧力・流量測定
EARTH MANの 圧力計
EARTH MANの 汎用圧力計
タテ型圧力計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59641268
品番
A6303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
表示板径(Φmm)
50
用途
エアー圧力の計測。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
接続ねじ
R1/4(PT1/4)
測定流体
圧縮空気
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0〜1.0