TMS-200サーモシェーカー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1式) 注文コード59641280 品番AS-02050-00
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

3種類のミキシング・インキュベーション機能
マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング
チューブホルダー:シェーキング・ミキシング
ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング
設定が簡単なLCDディスプレイ
マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御
温度較正機能内蔵
多彩なブロックから選択可能で交換も簡単
停電時の自動復帰機能装備

セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書 質量(kg)5.5 電源100-240V、50/60Hz、150W(最大) 温度(℃)均一性:≦0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165 精度(℃)±0.1 測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95) 速度シェーキング:300-3000RPM タイマー設定1分-99時間59分 温度設定範囲(℃)室温+5-100 直径(mm)2 加熱時間≦12分(25℃→100℃)
注意
※シェーキング速度の最高スピードは使用するブロックモジュールに依存します。
※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする