ALLSHENG
ALLSHENGの 撹拌・粉砕・混合関連
ALLSHENGの 撹拌機器
MTV-1ミニボルテックスミキサー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1式)
注文コード
59641298
品番
AS-02070-00
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
タッチセンサー内臓(連続運転も可能)
15mLチューブまで対応可能
仕様
シェーキング:円周運動
セット内容
本体、ACアダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)
0.35
電源(V)
100、50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×91×84
回転数
2500RPM
オービット径(Φmm)
3
注意
※予告なく仕様が変更される場合がございます。