ステンレスピンセット AA型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード59641392 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途に使えるスタンダードな先細タイプ。サビに強いステンレス製。

形状直、先曲 寸法(mm)125 用途ホビー・プラモデル・時計修理などの精密作業に。 セット内容直、先曲 材質(本体)ステンレス刃物鋼SUS410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする