ALLSHENG
ALLSHENGの 撹拌・粉砕・混合関連
ALLSHENGの 振盪器
ALLSHENGの ラボシェイカー
MX100-4Aマイクロプレートシェーカー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1式)
注文コード
59641429
品番
AS-04040-00
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
各種マイクロプレート、ディープウェルプレートに対応
4枚のプレートを同時処理
チューブホルダー(別売)の使用により0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブにも対応可能(最大80本)
セット内容
本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)
6.5
電源(V)
100-240、50/60Hz
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
290×270×120
タイマー設定
1分〜9時間59分/連続
回転速度
回転速度:10rpm刻み
回転幅(mm)
3
定格回転速度(r.p.m)
200〜1500(マイクロプレート使用時)、200〜1000(ディープウェルプレート、チューブホルダー使用時)
注意
※予告なく仕様が変更される場合がございます。