※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWU-1/4.3/8-0 異径ユニオン(インチサイズ) アオイ 59641885 AWU-1/4.3/8-0 異径ユニオン(インチサイズ) アオイ 59641885

異径ユニオン(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59641885 品番 AWU-1/4.3/8-0
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

高圧・高温・低温に耐えられます。
締付けトルクが小さく、捻れが生じない理想的なシールです。
衝撃・振動に強いです。
ナットのねじ部に焼き付きを起こしません。
真空ラインに使用できます。
繰り返し脱着に優れています。

質量(g)53 寸法G1(HEX):14、G2(HEX):19 寸法H(mm)29.5 寸法A(mm)44.7 寸法E(mm)5 寸法D1(mm)15.4 寸法D2(mm)17.8 寸法C1(mm)17.9 寸法C2(mm)19.8 寸法HEX(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)T1:6.35、T2:9.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする