MGT-20 折りたたみマグネットトレー GISUKE(タカギ) 59641925

MGT-20 折りたたみマグネットトレー GISUKE(タカギ) 59641925 MGT-20 折りたたみマグネットトレー GISUKE(タカギ) 59641925 MGT-20 折りたたみマグネットトレー GISUKE(タカギ) 59641925

折りたたみマグネットトレー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59641925 品番MGT-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高さ調節可能。使用しないときはコンパクト収納。

用途工具や部品などの紛失防止、整理に! 寸法(mm)230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59641907
2021-01-31
用途:
ねじ取り外しの時
製造業

便利です。箱に入れていた時、不用意に蹴ってしまったりしていたので、散らかったりはしないので助かります。もう少し底が広いともっと良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
59641907
2019-04-19
用途:
実家での農作業時、トラクターロータリー交換時の工具・ネジ等管理

想定していたとうりの商品でサイズ・硬度ともに問題ありません。畳んだ際の厚さも薄く保管しやすいし、フック用の穴があり助かります。
星四つにした理由は、マグネット内蔵の底面が凸だったので若干の不安定感があります。単体の問題であれば良いのですが、そうでなければ商品の改善を望みます。
また可能であれば商品ラインナップに180mm程度もあると良かったです

対象商品:
59641907
2019-02-25
用途:
趣味
自動車・二輪車・自転車関連業

携帯性は良好!しかし、折り畳みの蛇腹が展開し難くて少し使い辛く感じました(*_*;

対象商品:
59641907
2018-06-11
用途:
ネジの仮置き
三菱重工機械システム株式会社 様 (建設業・工事業)

他のお椀型と違いコンパクトになり持ち運びも楽なので、各所で使用するためには最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする