TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の PCアクセサリー
TAKAGI(高儀)の ポインター/指示棒
TAKAGI(高儀)の レーザーポインター
レーザーポインター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59642074
品番
LPG-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
色
緑
レーザー
(素子)可視光緑色半導体レーザー
距離(km)
(到着)0.15〜0.2
仕様
視認性の高い緑色。赤色に比べ到達距離が長い。携帯に便利なペン型。
セット内容
単5形(アルカリ乾電池)×2
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約58(電池2本含む)
本体寸法(mm)
約118.5×Φ14.5
使用温度(℃)
15〜25
波長(nm)
532
電池寿命(連続時間)
約2
レーザー出力
1mW未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径
5m先でΦ7mm〜Φ10mm