TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の PCアクセサリー
TAKAGI(高儀)の ポインター/指示棒
TAKAGI(高儀)の レーザーポインター
レーザーポインター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59642092
品番
LPR-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
色
赤
レーザー
(素子)可視光赤色半導体レーザー
距離(km)
(到着)0.1〜0.15
仕様
ストラップ取り付け穴付き。
セット内容
単4形(アルカリ乾電池)×2
材質(本体)
プラスチック(ABS樹脂)
質量(g)
約42(電池2本含む)
本体寸法(mm)
約96×26×14.5
使用温度(℃)
20〜30
波長(nm)
650〜660
電池寿命(連続時間)
約30
レーザー出力
1mW未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径
5m先でΦ8mm〜Φ10mm