セルタン
セルタンの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
セルタンの 自動車用シートカバー
車中泊座席シートフラットマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59642111
品番
A1600a-7-a-602BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ベットキット要らずでシートアレンジが簡単!バーベキューやキャンプなどの車中泊が伴うアウトドアシーンや、車内での仮眠、またドライブの休憩時にもおすすめです。
材質
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
商品構成
1列目パーツ×1、2列目パーツ×1、3列目パーツ×1、背もたれパーツ×2、中央パーツ(大)×1、中央パーツ(小)×1、面ファスナー ※製品サイズの詳細は画像をご覧ください
適合車種
三菱デリカD:5 CV1W(7人乗り)
総質量(kg)
19.1
注意
※車種・型式専用のフラットマットです。適合タイプをご確認ください。座席の形状が合えば他の型式でも使用可能です。マットにはファスナーがついておりますが、中材を入れるためであり着脱不可です。また、燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。