セルタン
セルタンの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
セルタンの 自動車用シートカバー
車中泊座席シートフラットマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
助手席用
材質
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
適合車種
ホンダフリードクロスターGT2/4/6/8(6人乗り)
注文コード
59642156
品番
A1612a-1-a-602BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質・適合車種
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ベットキット要らずでシートアレンジが簡単!バーベキューやキャンプなどの車中泊が伴うアウトドアシーンや、車内での仮眠、またドライブの休憩時にもおすすめです。
材質
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
タイプ
助手席用
商品構成
三つ折りマットレス ×1、3列目隙間用マット左(L)×1、2列目背もたれ用マット左(L)×1、2列目座面用マット左(L)×1、2列目座面前マット×1、座面中間用マット×1、面ファスナー(片面オス)×3、面ファスナー(両面オス)×3 ※製品サイズの詳細は画像をご覧ください
適合車種
ホンダフリードクロスターGT2/4/6/8(6人乗り)
総質量(kg)
14.8
注意
※車種・型式専用のフラットマットです。適合タイプをご確認ください。座席の形状が合えば他の型式でも使用可能です。
※一部商品は圧縮梱包でお届けします。お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2〜3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。
※マットにはファスナーがついておりますが、中材を入れるためであり着脱不可です。
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。