正面画像
セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
掛時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59642287
品番
KX278W
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
視認性の高いUDフォントを採用
電池寿命5年のグリーン購入法に適合
薄いケースで斜めからも見やすくすっきりとしたデザインでモダンなインテリアにもフィット
仕様
電波時計
厚さ(mm)
47
質量(kg)
0.92
枠の色
白
機能
電波時計、スイープ秒針、夜間秒針停止、電池切れ予告機能、グリーン購入適合品、UDフォント使用
直径(mm)
294
グリーン購入法
適合