日進
日進の エンドミル
日進の 超硬エンドミル
日進の スクエア超硬エンドミル
レインボーエンドミル AEDM3-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59642881
品番
AEDM3-3
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。
DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。
軸径(Φmm)
6
刃数
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
9
被削材
アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス
刃径(Φmm)
3
ねじれ角(°)
39/41