レインボーエンドミル AEDM3-5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59642899 品番AEDM3-5
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。
DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。

軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)15 被削材アルミ、純銅、アクリル、PEEK材、エポキシガラス 刃径(Φmm)5 ねじれ角(°)39/41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする