ボールエンドミル SPBF3-2R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59643021 品番SPBF3-2R
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

圧倒的剛性!!
耐熱合金の加工で高能率
SUS関連や合金鋼で抜群
HRC60〜65の高硬度材でも高剛性
ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立

軸径(Φmm)6 刃数3 全長(mm)50 刃長(mm)4 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ ねじれ角(°)30 ボール径(Φmm)2R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする