EARTH MAN
EARTH MANの ディスク研磨材
EARTH MANの 不織布・ナイロンディスク
ナイロンディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59643194
品番
DGP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。軽くて使いやすい!目づまりしにくい。
粒度
中目#150〜240相当
径(Φmm)
100
用途
ステンレス・アルミなどの研磨に。サビ・塗装落としに。
材質
ナイロン不織布+A砥粒
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500〜6000