EARTH MAN
EARTH MANの 電動工具・充電工具アクセサリー
EARTH MANの 研磨/研削(電動)
EARTH MANの 研磨/研削用部品
オールマイティサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59643447
品番
DGP-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
多用途!いろいろ使える!
粒度
♯60
用途
サビ・塗装はがし、コンクリート・木工・金属研磨など様々な用途に使用できます。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径×穴径(Φmm)
約100×15
取り付け工具
100mm用ディスクグラインダー