日進
日進の エンドミル
日進の ハイスエンドミル
日進の スクエアハイスエンドミル
ショートエンドミル SPHFS4-1.5-4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59643468
品番
SPHFS4-1.5-4
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。
摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている
耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)
4
刃数
4
全長(mm)
45
刃長(mm)
1.5
被削材
炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎
刃径(Φmm)
1.5
ねじれ角(°)
51