ショートエンドミル SPHFS4-10-10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59643477 品番SPHFS4-10-10
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。
摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている
耐熱性能が非常に高い

軸径(Φmm)10 刃数4 全長(mm)45 刃長(mm)10 被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ 刃径(Φmm)10 ねじれ角(°)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする