日進
日進の エンドミル
日進の 超硬エンドミル
日進の スクエア超硬エンドミル
ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59643556
品番
SPWFRL4-10-0.5R
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。
最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い
潤滑性の高いフルート形状
切削抵抗を分散できる刃形状
独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)
10
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
10
被削材
炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎
刃径(Φmm)
10
コーナーR(mm)
0.5
ねじれ角(°)
35