TGF-P1 高性能熱伝導パッド 50×90×1mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59643705 品番TGF-P1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ナノ材料を配合し、最大15.6W/m・Kの熱伝導率を実現しました。
任意のサイズにカットしやすく、取り扱いが簡単です。
M.2 SSD、グラフィックカード、RAM、ノートPCなどに使えます。
幅を2等分にカットして、M.2 SSD 2台分のパッド (幅20mm×奥行80mm) が作れます。
柔軟性に優れ、さまざまな部品間の隙間を埋めるのに適しています。
-40℃〜200℃の温度範囲で安定動作し、幅広い用途に対応します。
絶縁性・非導電性で、環境にやさしく無毒です。

ブルー 硬度30〜55Sc 使用温度(℃)-40〜200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×1 難燃性UL94 V-0 熱伝導率(W/mk)15.6 絶縁破壊電圧(kV/mm)6 比重(g/cm3)3.4
注意
※仕様の各種データは測定の一例で保証値ではありません。
※接着力はありませんので、ヒートシンクなどをピンやネジで固定する環境でご使用ください。
※保護フィルムが裏表で異なりますが、貼り付け面に裏表はありません。
※再使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする