カナフレックス
カナフレックスの ホース
カナフレックスの サクションホース
V.S.-CL型ホース
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
2
注文コード
59643739
品番
VS-CL-019-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
この商品は
長さ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
・V.S.-C3型に比べて質量が約5%〜15%軽量化
・内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行なえます
用途
・一般デリバリー・サクション用
・工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用
長さ(m)
2
ピッチ(mm)
5.5
使用温度範囲(℃)
-10〜50
定尺(m)
50
許容曲げ半径(mm)
275以上
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(常温)0.4[4.1]
外径(mm)
23.4
内径(mm)
19
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500