HLT-20FA 反射板付蛍光灯ハンドライト EARTH MAN 59644217

HLT-20FA 反射板付蛍光灯ハンドライト EARTH MAN 59644217 HLT-20FA 反射板付蛍光灯ハンドライト EARTH MAN 59644217

反射板付蛍光灯ハンドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59644217 品番HLT-20FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前方に光を集めて明るさアップ!反射板付。
引っ掛けて使える便利なフック付。
明るく鮮やかな白い光!省エネ蛍光ランプ。

定格消費電力(W)20、適合:250(白熱球)/36(蛍光灯) フックフック付 電球の種類蛍光灯 周波数(Hz)50/60 電圧(V)(付属ランプ)AC100 口金E26 コード長さ(m)約0.3 全光束(Lm)1400 本体電圧(V)(ハンドライト本体)AC100 光色昼光色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする