曜日別特売
435 ボトムクローラー リングマックス パワーオーシャン 3.6インチ ECOGEAR 59647406

435 ボトムクローラー リングマックス パワーオーシャン 3.6インチ ECOGEAR 59647406
435 ボトムクローラー リングマックス パワーオーシャン 3.6インチ ECOGEAR 59647406

リングマックス パワーオーシャン 3.6インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個435 ボトムクローラー注文コード59647406品番435 ボトムクローラー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ロックフィッシュ・トップトーナメンター達が愛用し、数々のトーナメントで輝かしい成績を残す「リングマックス バス」を、対ロックフィッシュに照準を絞り、ラインアップを再構成したのが「リングマックス パワーオーシャン」。水をしっかり掴み、強い存在感を生み出すリング状リブボディと、厚さと硬さを絶妙にバランスさせたカーリーテールが特徴。
テキサスリグやヘビーダウンショットリグで、シンカーに引かれたフォール時やリフトではテールがアクションし、広範囲にアピール。
シンカー着底からのノーシンカー状態ではテールの動きがロックし、パドル系バランスのスライドフォールを発生させバイトを誘発。強く、メリハリの効いたアクションで勝負の早い攻めを可能にします。

寸法(mm)94435 ボトムクローラーサイズ(inch)3.6″入数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする