どこの現場にも持ち運べて作業が出来良い。切断以外の作業もできる事は良いです。
付属の押さえの金具は固定が1箇所なので、しっかり固定しても板を押していくと最後で動いて使い物にならないのでアルミで二か所固定できるように自分で作りました。これでどんなに力を入れても板が動くことはないので満足しています。自分で改造できない方は買っても後悔すると思うのでガイドの固定のしっかりしたものを選んでください。
主にプラスチック板の小物を切断・加工する為に購入しました。
小型で使いやすくて、使用頻度も多くなっています。
スライド鋸と普通の電鋸を使用していましたが、角材などきれいに切るのが難しかったので、とりあえずこれを買いました。思った以上にうまく切れて、値段的に非常に満足です。
課題は、ガイドレールを留める時にネジを回して留めていくとガイドレールが動いてしまいます。とりあえず、動きそうな分を見込んで抑えながら留めていますが、改良してほしいところです。
長い材だと、端を同じ高さにそろえないと、切れる最後にはねてしまいますので、とりあえず台を自作しました。簡易でいいので、オプションでローラーがついた台があるとうれしいです
丸鋸のベース板の端部分の高さが左右で違うためか、鋸刃が垂直になっていない。ボルト4本で斜めになった固定板を締め付けて丸鋸を固定するので作業時に動いたりしないのか不安だったが、雑木の根っこや、太い枝を無事に切断でき、たまっていた物を無事にゴミに出すことが出来て良かった。説明書の丸鋸カバーの取り付け方の図で取り付けねじのワッシャーとスプリングワッシャーが逆ではないかと思います。スプリングワッシャーを図の通りにすると、丸鋸カバーの溝の幅が広いため、スプリングワッシャーが溝にはまり込んでしまい、良くないと思います。機会があればジグソーも取り付けて使ってみるつもりです。
価格のわりにガタもなくガッチリした造りです。丸ノコとトリマーを付けて使用。初心者には電動工具を手で持たないという本格的っぽい雰囲気で加工出来るのでモチベーションが上がりますね(笑)
丸ノコのガードがアリ溝のように簡単に付け外しが出来ると最高ですね。
電動丸鋸、トリマ等をセットして有用に使用中です。引き続きよろしくお願いします。
4脚の剛性不足により加工時全体が揺らぐ。平行定規の締め位置がテーブル垂面で回転式の為平行が出ない、クランプ反対側フックにゴム板装着しても右側に逃げる。3通り使用とあるも押さホルダーが短く取付位置が悪い(10〜13mm延長希望)