ディスクグラインダースタンド

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59648243 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お手持ちのディスクグラインダーが簡易切断機として使える!
角度切断可能!
バイス付。
安定性の高い大きなベース!
すべり止め付。

用途
お手持ちのディスクグラインダーを取り付けて、簡易切断機として使える!
鉄筋・全ネジなどの切断作業に。連続した切断作業に。
仕様100mm/125mm用ディスクグラインダーで本体にサイドハンドル取付穴(M8またはM10)が左右2ヵ所ある機種 セット内容ベースバイスセット×1、ホイルカバー×1、ハンドルセット(ボルト・ナット付)×1、可動部ベースセット×1、ホイルカバー軸(ナット・ワッシャー付)×1、火花飛散防止板(ボルト・ナット・ワッシャー付)×1、グラインダー固定シャフトセット×2、グラインダー取付ボルトM8/M10(ナット付)×各2、M8用スペーサー、グラインダー押さえ金具 長/短(ナット付)×各1、六角棒レンチ5mm/6mm×各1 切断能力(mm)パイプ100mmグラインダー/直径10mm以下・125mmグラインダー/直径13mm以下 切断能力(mm)鉄筋100mmグラインダー/直径10mm以下・125mmグラインダー/直径13mm以下 切断能力(mm)鉄片厚み5mm以下・幅40mm以下(バイス角度0°(直角)の場合。砥石が摩耗している場合、最後まで切断できない場合があります。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
バイク整備作業
製造業

多くのディスクグラインダーに適応し便利に使用しております。ただ、素材のサイズ幅の制限が大きく、素材幅がある程度大きいと使用できません。

対象商品:
59648243
2021-12-19
用途:
不燃ごみとして出す際に金属の切断時反動ブレなどが内容に固定
サービス業

安定した切断、安全に使用できるので非常に助かります

対象商品:
59648243
2020-04-30
用途:
貝類の加工
運輸・通信業

グラインダーと同じメーカーなのでマッチングが良くとても使いやすい

対象商品:
59648243
2020-03-24
用途:
細いSUS304を切断。
森鋲螺製作所 様

バイス部に自作の精密バイスを取付け、Φ2のSUS304長さ3mmに切断。
切り落とし側もクランプしているので、かえり無しで仕上がりました。
ファインカットになりました。

2022-09-12
用途:
金属製アングルの切断

バネが付いている可動部に樹脂を使用しているため軸にガタツキが出て、力の入れ具合によって同じ角度で切断することができない。

1人が参考にしています
対象商品:
59648243
2018-05-04
用途:
丸棒切断に使用

アルミ合金丸棒〜12φの切断に使用しています。まあ、安心して作業ができます。

対象商品:
59648243
2017-10-31
用途:
金属等の小物の切断

台座の造りの荒さはあるものの、グラインダーの固定はある程度しっかりしており、曲尺を使ってしっかり直角を出して組立てれば、上下のブレも少なくソコソコ使えます。簡易グラインダーバイスとしても使えます。
難点は台座の脚にガタがあり調整が必要なことかな。

2人が参考にしています
対象商品:
59648243
2022-11-24
用途:
薄板の切断。
株式会社新和製作所 様

サンダーのヘッドがバイスに当たり、使い物になりません・・。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする