菊堂
菊堂の 鋏
菊堂の 花鋏
ステンレス池之坊鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59648882
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サビに強く切れ味持続ステンレス製。
用途
生花切りや、枝切りなどに。
材質
(刃部)ステンレスSUS420J2、(柄部)ステンレスSUS410
寸法(mm)
165
切断対象
枝、生花
切断サイズ
許容/1年目の若枝約Φ9mmまで