- ゴーヤネット20cm 角目 TAKAGI(高儀) 59650124

ゴーヤネット20cm 角目

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード59650124品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

網目の間隔が広く日が当たりやすくて収穫しやすい 。

用途つる性植物の栽培に。幅(m)1.8長さ(m)1.8材質ポリエチレン網目20cm角目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59650124-70864861-- ゴーヤネット18cm角目 TAKAGI(高儀) 70864861ゴーヤネット18cm角目TAKAGI(高儀)1個
398
税込438
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: カラス除け
運輸・通信業

使い方が違いますが目のサイズが20mmでこの長さを探していました
玄関に燕が毎年巣を作り子育てをしています。
少し大きくなったらカラスが1匹残らず襲います
余りにかわいそうなのでこのネットを試しに張ったところツバメは難なく通過しましたが、カラスは多分無理なサイズです
このまま大きくなってほしいです

対象商品 : 59650194
2021-06-08
用途: ゴーヤ
農・林・水産業

選んだ理由は、20cm角目と幅の長い商品だったからです。
ネットの四角が分かりやすかったのでスピーディーに広げられました。
四角のヒモの長さも十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする