TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 刷毛(ハケ)
TAKAGI(高儀)の 左官刷毛・左官ブラシ
農機具洗いブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59652197
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
頑固なドロの除去に便利な先端ツメ付。
用途
農機具や道具の清掃に。
仕様
ツメ付
種類
刷毛
主な用途
掃除用
毛色
白色
アズワン品番
64-4066-16