商品レビューを投稿する内容量1個色J05 パールシラス(夜光)注文コード59652708品番J05 パールシラス(夜光)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978販売価格(税別)
ルアーとエサの概念を破壊した「エコギア アクア」を、よりエサに近いポジションでさらなる釣果を徹底追及したソフトルアーが「エコギア熟成アクア」シリーズ。
そのなかでも、ひとつテンヤゲームでのエビエサに替わるエビ系ソフトルアーとしてデザインされたのが「エコギア熟成アクア スイムシュリンプ」です。
テンヤゲームにおいて一番バイトが集中する、エビが艶かしくスライドした瞬間の”生命感ある動き”を意図的に起こせるよう追求したシンプルかつ機能的なエビ型フォルム。
テンヤが落下しようとする力をいなし、シャクって落とすだけで各パーツが理想的なスライドフォールをフォローします。
また、スイミング時には、フラットな触角がなびくことで極めてナチュラルな弱波動を発生。
強い波動を嫌うシビアな魚達を魅了します。
その有効性は、マダイのひとつテンヤゲームにとどまらず、テキサスリグやジグヘッドリグ、フリーリグ、ダウンショットリグでの使用においてもいかんなく発揮され、ロックフィッシュやフラットフィッシュをはじめ、様々なゲームフィッシングシーンで活躍。
3”と4”を使い分けることで、狙う魚やベイトのサイズ感に合わせたアプローチが可能です。