14g D01 グロウ 3Dジグヘッド 2ケ入 ECOGEAR 59653295

14g D01 グロウ 3Dジグヘッド 2ケ入 ECOGEAR 59653295
14g D01 グロウ 3Dジグヘッド 2ケ入 ECOGEAR 59653295

3Dジグヘッド 2ケ入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個質量(g)14グロウ注文コード59653295品番14g D01 グロウ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

「3Dジグヘッド」にアシストフックを装備して塗装を施したタイプで、ワイヤーリーダー付きのトレブルフックが、抜群のキャッチ率を生み出します。
ウエイトは14gから40gまでの4種類。またカラーバリエーションも3種類あり、様々なターゲットやシチュエーションに応じた使い分けが可能です。

グロウ質量(g)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする