JIS 2K BL-FF

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59655910 品番 3020650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
材質SS400 呼び径(B)26B 外径D(Φmm)825 厚さt(mm)24 呼び径(A)650 ボルト穴中心径(C)(Φmm)770 ボルト穴数24 ボルト穴径h(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする